Riferimenti
Chiaravalli:06110038
Rubix:160000000457024
Produttore:06110038
EAN:8054652002679

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 38 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2740 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110038-CALETTATORI RCK 11 D.38/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 2740 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione