Riferimenti
Chiaravalli:06450028
Rubix:160000000457215
Produttore:06450028
EAN:8054652004543

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 28 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 370 N.m |
| Tipologia | rck 45 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06450028-CALETTATORI RCK 45 D.28X50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 370 N.m |
| Tipologia | rck 45 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 24,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 12 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 26 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore