Riferimenti
Chiaravalli:06450020
Rubix:160000000457212
Produttore:06450020
EAN:8054652004512

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 20 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 240 N.m |
| Tipologia | rck 45 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06450020-CALETTATORI RCK 45 D.20X42
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 240 N.m |
| Tipologia | rck 45 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 24,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione