Riferimenti
Chiaravalli:06700030
Rubix:160000000456922
Produttore:06700030
EAN:8054652005519

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 760 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06700030-CALETTATORI RCK 70 D.30/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 760 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione