Riferimenti
Chiaravalli:06152050
Rubix:160000000456848
Produttore:06152050
EAN:8054652003584

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1800 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06152050-CALETTATORI RCK 15 D.50/80
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 1800 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione