Riferimenti
Chiaravalli:06400090
Rubix:160000000457118
Produttore:06400090
EAN:8054652004352

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 90 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 6600 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400090-CALETTATORI RCK 40 D.90/130
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1530 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Coppia trasmissibile | 6600 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione