Riferimenti
Chiaravalli:06800050
Rubix:160000000457007
Produttore:06800050
EAN:8054652006615

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2100 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800050-CALETTATORI RCK 80 D.50/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 2100 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 79 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione