BK0129030-CALETTATORE 1029.71 30 X 60
Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bikon:BK0129030
Rubix:160000000453293




Dettagli del prodotto : BK0129030-CALETTATORE 1029.71 30 X 60
Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)
Punti di forza
Alto Momento Torcente
Applicazioni
Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,29 g |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 380 N.m |
| Tipologia | 1029,71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 23,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 29 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore