Riferimenti
Chiaravalli:06800080
Rubix:160000000457013
Produttore:06800080
EAN:8054652006677

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 80 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 8000 N.m |
| Tipologia | rck 80 d.80/100 |
Dettagli del prodotto : 06800080-CALETTATORI RCK 80 D.80/100
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 8000 N.m |
| Tipologia | rck 80 d.80/100 |
| Lunghezza complessiva con viti | 106,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 96,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 197 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione