Riferimenti
Chiaravalli:06400048
Rubix:160000000457109
Produttore:06400048
EAN:8054652004260

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 48 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1700 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06400048-CALETTATORI RCK 40 D.48/80
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Coppia trasmissibile | 1700 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore