Riferimenti
Chiaravalli:06160030
Rubix:160000000456891
Produttore:06160030
EAN:8054652003690

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
Dettagli del prodotto : 06160030-CALETTATORI RCK 16 D.30/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione