Riferimenti
Chiaravalli:06130055
Rubix:160000000456866
Produttore:06130055
EAN:8054652003126

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 55 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 3070 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
Dettagli del prodotto : 06130055-CALETTATORI RCK 13 D.55/85
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Coppia trasmissibile | 3070 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 35 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione