Riferimenti
Chiaravalli:06110075
Rubix:160000000457034
Produttore:06110075
EAN:8054652002778

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 75 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 12300 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110075-CALETTATORI RCK 11 D.75/115
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Coppia trasmissibile | 12300 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione