Riferimenti
Chiaravalli:06110090
Rubix:160000000457037
Produttore:06110090
EAN:8054652002808

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 90 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 17800 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110090-CALETTATORI RCK 11 D.90/130
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Coppia trasmissibile | 17800 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione