Riferimenti
Chiaravalli:06110065
Rubix:160000000457032
Produttore:06110065
EAN:8054652002754

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 65 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 6750 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110065-CALETTATORI RCK 11 D.65/95
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Coppia trasmissibile | 6750 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 204000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione