Riferimenti
Chiaravalli:06800040
Rubix:160000000457003
Produttore:06800040
EAN:8054652006578

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 900 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06800040-CALETTATORI RCK 80 D.40/53
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 900 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 58,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 72 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione