Riferimenti
Chiaravalli:06800100
Rubix:160000000457017
Produttore:06800100
EAN:8054652006691

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 100 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 15000 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800100-CALETTATORI RCK 80 D.100/125
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Coppia trasmissibile | 15000 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 106,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 65 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 120 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione