Riferimenti
Chiaravalli:06710025
Rubix:160000000456953
Produttore:06710025
EAN:8054652005823

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
| Tipologia | rck 71 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06710025-CALETTATORI RCK 71 D.25/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
| Tipologia | rck 71 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione