Riferimenti
Chiaravalli:06400042
Rubix:160000000457107
Produttore:06400042
EAN:8054652004246

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 42 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1500 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06400042-CALETTATORI RCK 40 D.42/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Coppia trasmissibile | 1500 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione