Riferimenti
Chiaravalli:06710040
Rubix:160000000456959
Produttore:06710040
EAN:8054652005885

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1130 N.m |
| Tipologia | rck 71 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06710040-CALETTATORI RCK 71 D.40/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 1130 N.m |
| Tipologia | rck 71 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 55 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione