BK0129130-CALETTATORE 1029.71 130 X 215
Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bikon:BK0129130
Rubix:160000000453311




Riepilogo info tecniche
| Coppia trasmissibile | 18200 N.m |
|---|---|
| Tipologia | 1029,71 |
Dettagli del prodotto : BK0129130-CALETTATORE 1029.71 130 X 215
Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)
Punti di forza
Alto Momento Torcente
Applicazioni
Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,36 g |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 18200 N.m |
| Tipologia | 1029,71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 58,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 364 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 243,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione