Riferimenti
Chiaravalli:06800016
Rubix:160000000456990
Produttore:06800016
EAN:8054652006448

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 16 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 180 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06800016-CALETTATORI RCK 80 D.16/24
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Coppia trasmissibile | 180 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 42,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 36,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione