Riferimenti
Chiaravalli:06950045
Rubix:160000000457201
Produttore:06950045
EAN:8054652006851

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1520 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
Dettagli del prodotto : 06950045-CALETTATORI RCK 95 D.45/85
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2030 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 1520 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
| Lunghezza complessiva con viti | 93 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione