Riferimenti
Chiaravalli:06110050
Rubix:160000000457029
Produttore:06110050
EAN:8054652002723

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 4150 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110050-CALETTATORI RCK 11 D.50/80
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 4150 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione