Riferimenti
Chiaravalli:06160035
Rubix:160000000456893
Produttore:06160035
EAN:8054652003713

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 790 N.m |
| Tipologia | rck 16 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06160035-CALETTATORI RCK 16 D.35/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 790 N.m |
| Tipologia | rck 16 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione