Riferimenti
Chiaravalli:06400032
Rubix:160000000457103
Produttore:06400032
EAN:8054652004208

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 32 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 630 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400032-CALETTATORI RCK 40 D.32/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Coppia trasmissibile | 630 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore