Riferimenti
Chiaravalli:06800008
Rubix:160000000456983
Produttore:06800008
EAN:8054652006370

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 8 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 29 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800008-CALETTATORI RCK 80 D. 8/15
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8 mm |
| Coppia trasmissibile | 29 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 29,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione