Riferimenti
Chiaravalli:06160020
Rubix:160000000456886
Produttore:06160020
EAN:8054652003645

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 20 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 280 N.m |
| Tipologia | rck 16 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06160020-CALETTATORI RCK 16 D.20/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 280 N.m |
| Tipologia | rck 16 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 63000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione