Riferimenti
Chiaravalli:06400080
Rubix:160000000457116
Produttore:06400080
EAN:8054652004338

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 120 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 5200 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400080-CALETTATORI RCK 40 D.80/120
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 120 mm |
| Coppia trasmissibile | 5200 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione