Riferimenti
Chiaravalli:06700024
Rubix:160000000456919
Produttore:06700024
EAN:8054652005489

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 24 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 519 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700024-CALETTATORI RCK 70 D.24/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 519 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione