Riferimenti
Chiaravalli:06400060
Rubix:160000000457112
Produttore:06400060
EAN:8054652004291

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 60 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2470 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400060-CALETTATORI RCK 40 D.60/90
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Coppia trasmissibile | 2470 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione