BK0129036-CALETTATORE 1029.71 36 X 72
Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bikon:1029.71 36X72
Rubix:160000000453294
Produttore:BK0129036




Dettagli del prodotto : BK0129036-CALETTATORE 1029.71 36 X 72
Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)
Punti di forza
Alto Momento Torcente
Applicazioni
Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,47 g |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 630 N.m |
| Tipologia | 1029,71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 26 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 22 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 40 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore