Riferimenti
Chiaravalli:06160060
Rubix:160000000456899
Produttore:06160060
EAN:8054652003775

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 60 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2500 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
Dettagli del prodotto : 06160060-CALETTATORI RCK 16 D.60/90
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Coppia trasmissibile | 2500 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione