Riferimenti
Chiaravalli:06700055
Rubix:160000000456931
Produttore:06700055
EAN:8054652005601

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 55 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 3200 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700055-CALETTATORI RCK 70 D.55/85
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Coppia trasmissibile | 3200 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 55 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione