BK0129068-CALETTATORE 1029.71 68 X 115

Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:BK0129068
Rubix:160000000453299
BK0129068-CALETTATORE 1029.71  68  X 115

Riepilogo info tecniche

Coppia trasmissibile3300 N.m
Tipologia1029,71
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BK0129068-CALETTATORE 1029.71 68 X 115


Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)

Punti di forza

Alto Momento Torcente

Applicazioni

Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,33 g
Coppia trasmissibile3300 N.m
Tipologia1029,71
Lunghezza complessiva con viti33 mm
Lunghezza complessiva senza viti29 mm
Forza assiale trasmissibile110 N.m
53,37 IVA esclusa
/ Unità
65,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore