Riferimenti
Chiaravalli:06150024
Rubix:160000000456826
Produttore:06150024
EAN:8054652003362

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 24 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06150024-CALETTATORI RCK 15 D.24/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione