Riferimenti
Chiaravalli:06710150
Rubix:160000000456978
Produttore:06710150
EAN:8054652006073

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 150 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 30720 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
Dettagli del prodotto : 06710150-CALETTATORI RCK 71 D.150/200 CALETTATORE
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7700 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 150 mm |
| Coppia trasmissibile | 30720 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 90 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 84 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 8000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore