Riferimenti
Chiaravalli:06110025
Rubix:160000000457020
Produttore:06110025
EAN:8054652002631

Dettagli del prodotto : 06110025-CALETTATORI RCK 11 D.25/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Tipologia | rck 11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione