Riferimenti
Chiaravalli:06550050
Rubix:160000000457067
Produttore:06550050
EAN:8054652005168

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 880 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
Dettagli del prodotto : 06550050-CALETTATORI RCK 55 D.50/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 880 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
| Lunghezza complessiva con viti | 48 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione