Riferimenti
Chiaravalli:06110045
Rubix:160000000457027
Produttore:06110045
EAN:8054652002709

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 3240 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110045-CALETTATORI RCK 11 D.45/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 3240 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 62 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione