Riferimenti
Chiaravalli:06400025
Rubix:160000000457100
Produttore:06400025
EAN:8054652004178

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 380 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400025-CALETTATORI RCK 40 D.25/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 380 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione