Riferimenti
Chiaravalli:06400038
Rubix:160000000457105
Produttore:06400038
EAN:8054652004222

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 38 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 860 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400038-CALETTATORI RCK 40 D.38/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 860 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore