Riferimenti
Chiaravalli:06950025
Rubix:160000000457193
Produttore:06950025
EAN:8054652006776

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 450 N.m |
| Tipologia | rck 95 |
Dettagli del prodotto : 06950025-CALETTATORI RCK 95 D.25/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 450 N.m |
| Tipologia | rck 95 |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore