Riferimenti
Chiaravalli:06190125
Rubix:160000000457182
Produttore:06190125
EAN:8054652004079

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 125 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 15000 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
Dettagli del prodotto : 06190125-CALETTATORI RCK 19 D.125/215
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 125 mm |
| Coppia trasmissibile | 15000 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
| Lunghezza complessiva con viti | 160 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 85 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 266 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore