Riferimenti
Chiaravalli:06700040
Rubix:160000000456926
Produttore:06700040
EAN:8054652005557

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1350 N.m |
| Tipologia | rck 70 d. 40x65 |
Dettagli del prodotto : 06700040-CALETTATORI RCK 70 D.40/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 1350 N.m |
| Tipologia | rck 70 d. 40x65 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione