Riferimenti
Chiaravalli:06110060
Rubix:160000000457031
Produttore:06110060
EAN:8054652002747

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 60 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 6200 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110060-CALETTATORI RCK 11 D.60/90
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Coppia trasmissibile | 6200 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione