Riferimenti
Chiaravalli:06151030
Rubix:160000000456833
Produttore:06151030
EAN:8054652003430

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 770 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06151030-CALETTATORI RCK 15 D.30/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 770 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore