Riferimenti
Chiaravalli:06710080
Rubix:160000000456969
Produttore:06710080
EAN:8054652005984

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 80 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 6840 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
Dettagli del prodotto : 06710080-CALETTATORI RCK 71 D.80/120 CALETTATORE
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 6840 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione