Riferimenti
Chiaravalli:06610016
Rubix:160000000457089
Produttore:06610016
EAN:8054652005380

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 16 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 70 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
Dettagli del prodotto : 06610016-CALETTATORI RCK 61 D.16X32
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Coppia trasmissibile | 70 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
| Lunghezza complessiva con viti | 21 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione