Riferimenti
Chiaravalli:06130050
Rubix:160000000456865
Produttore:06130050
EAN:8054652003119

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2430 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
Dettagli del prodotto : 06130050-CALETTATORI RCK 13 D.50/80
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 2430 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione